Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure cylindrique Blocage avec baque de blocage excentrique G1012KRR + COL

  • ERIKS:24021183
  • Fabricant:087796054455
Image 1
Ajouter à la liste

90,34 €/ Unitéhors TVA

109,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
G..KRR
Diamètre d'arbre
3/4 in
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur de la bague extérieure
14 mm
Charge dynamique
14.3 kN
Charge statique
6.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique