Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure cylindrique Blocage avec baque de blocage excentrique 1215KRR + COL

  • ERIKS:24021153
  • Fabricant:087796056169
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

543,35 €/ Unitéhors TVA

657,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Diamètre d'arbre
2.15/16 in
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur de la bague extérieure
25 mm
Charge dynamique
69.5 kN
Charge statique
43.6 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique