Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure cylindrique Blocage avec baque de blocage excentrique 1203KR + COL

  • ERIKS:13163493
  • Fabricant:087796055957
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

239,14 €/ Unitéhors TVA

289,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Diamètre d'arbre
2.3/16 in
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur de la bague extérieure
21 mm
Charge dynamique
48 kN
Charge statique
28.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique