Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure cylindrique Blocage avec baque de blocage excentrique 1115KRR + COL

  • ERIKS:24021145
  • Fabricant:087796055803
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

163,83 €/ Unitéhors TVA

198,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Diamètre d'arbre
1.15/16 in
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur de la bague extérieure
20 mm
Charge dynamique
39 kN
Charge statique
22.7 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique