Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure cylindrique Blocage avec baque de blocage excentrique 1111KR + COL

  • ERIKS:13163501
  • Fabricant:087796055605
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

166,03 €/ Unitéhors TVA

200,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Diamètre d'arbre
1.11/16 in
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur de la bague extérieure
19 mm
Charge dynamique
36 kN
Charge statique
20 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique