Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure cylindrique Blocage avec baque de blocage excentrique 1103KRR + COL

  • ERIKS:24021125
  • Fabricant:087796054950
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

90,34 €/ Unitéhors TVA

109,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Diamètre d'arbre
1.3/16 in
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur de la bague extérieure
16 mm
Charge dynamique
21.2 kN
Charge statique
11.1 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique