Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec amortisseur en caoutchouc Bague extérieure cylindrique Blocage avec baque de blocage excentrique RCSM1

  • ERIKS:23791212
  • Fabricant:087796057449
Image 1
Ajouter à la liste

56,00 €/ Unitéhors TVA

67,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
RCSM
Diamètre d'arbre
1 in
Diamètre extérieur
64.3 mm
Largeur de la bague extérieure
25.4 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique