21 891,23 €/ Unitéhors TVA
26 488,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | TVL |
Diamètre intérieur | 495.3 mm |
Diamètre extérieur | 584.2 mm |
Hauteur | 57.15 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Bronze |
Charge dynamique | 400 kN |
Charge statique | 1990 kN |