134,94 €/ Unitéhors TVA
163,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 63 |
Type | 6312 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 31 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Type de rainure | avec rainure pour circlip et un circlip |
Charge dynamique | 81.8 kN |
Charge statique | 51.8 kN |