47,12 €/ Unitéhors TVA
57,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 62 |
Type | 6209 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 19 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Type de rainure | avec rainure pour circlip et un circlip |
Charge dynamique | 31.2 kN |
Charge statique | 20.3 kN |