Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip et un circlip Acier Ouvert 6205-NR-C3

  • ERIKS:14196498
  • Fabricant:013992163219
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les roulements rigides à une rangée de billes conviennent pour de nombreuses applications. Ils ont une conception simple, ne sont pas séparables, peuvent fonctionner à des vitesses élevées ou même très élevées et résistent très bien en fonctionnement, demandant ainsi peu d'entretien en service. La profondeur des gorges des chemins de roulement, ainsi que l'osculation étroite entre les gorges et les billes, permettent à ces roulements de supporter des charges axiales dans les deux sens en plus des charges radiales, même à vitesse élevée. Les roulements rigides à billes à une rangée comportant une rainure pour segment d'arrêt peuvent simplifier la conception du montage car ils peuvent être maintenus axialement dans le palier par un segment d'arrêt. Ceci permet d'économiser de l'espace et de réduire considérablement les temps de montage. Ils peuvent être fournis séparément (suffixe N) ou montés sur le roulement suffixe (NR). Les roulements rigides à billes à une rangée sont disponibles avec ou sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Ajouter à la liste

16,47 €/ Unitéhors TVA

19,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
62
Type
6205
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Type de rainure
avec rainure pour circlip et un circlip
Charge dynamique
14 kN
Charge statique
7.9 kN