125,61 €/ Unitéhors TVA
151,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 200 |
Type | W203 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 44.4 mm |
Largeur | 17.48 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Type de rainure | avec rainure pour circlip et un circlip |
Poids | 0.091 kg |