Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip et un circlip Acier Étanche des deux côtes 6205-2RZ-NR-C3

  • ERIKS:14196496
  • Fabricant:013992163110
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les roulements rigides à billes à une rangée sont des roulements très polyvalents. Ils sont simples à monter, ils sont compatibles avec des vitesses de rotation élevées voire très élevées, ils sont très solides et ils nécessitent peu d’entretien. Grâce à leurs chemins de roulement profonds et la lubrification précise entre les chemins de roulement et les billes, les roulements rigides à billes se distinguent par leur capacité à supporter des charges radiales, mais aussi des charges axiales, dans les deux sens, même à une vitesse de rotation élevée. Les roulements rigides à billes à une rangée dotés d'une rainure annulaire sont faciles à monter car ils peuvent être disposés dans le sens axial avec un circlip à l’intérieur du boîtier. Autant de temps et d’espace économisés. Les roulements rigides à billes à une rangée sont proposés dans la version ouverte (sans joint) et dans la version étanche. Les roulements étanches des deux côtés disposent d’une lubrification permanente ; il n’est donc pas nécessaire de les lubrifier en cours d’utilisation. Ils sont préalablement remplis de la quantité exacte de lubrifiant de haute qualité dans des conditions contrôlées.
Ajouter à la liste

24,29 €/ Unitéhors TVA

29,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
62
Type
6205
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc/Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Type de rainure
avec rainure pour circlip et un circlip