281,40 €/ Unitéhors TVA
340,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 300 |
Type | 310 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 116.3 mm |
Largeur | 27 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Type de rainure | avec rainure pour circlip et un circlip |
Poids | 1.123 kg |