Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip et un circlip Acier Étanche des deux côtes 306KDDG Z6 FS50000

  • ERIKS:13162314
  • Fabricant:087796042445
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement rigide à une rangée de billes avec rainure pour segment d’arrêt.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Ajouter à la liste

123,82 €/ Unitéhors TVA

149,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
300
Type
306
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
78.2 mm
Largeur
19 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Type de rainure
avec rainure pour circlip et un circlip
Poids
0.353 kg