Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip et un circlip Acier Étanché d'un côté 305KDG Z6 FS50000

  • ERIKS:24022708
  • Fabricant:087796042322
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement rigide à une rangée de billes avec rainure pour segment d’arrêt.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Ajouter à la liste

59,83 €/ Unitéhors TVA

72,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
300
Type
305
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
67.5 mm
Largeur
17 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Type de rainure
avec rainure pour circlip et un circlip