Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes avec encoches Acier Étanche des deux côtes 218WDDN

  • ERIKS:13162331
  • Fabricant:087796066953
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement rigide à une rangée de billes avec encoches de remplissage.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Ajouter à la liste

845,35 €/ Unitéhors TVA

1 022,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
200
Type
218
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
30 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
145.6 kN
Charge statique
114.3 kN
Poids
2.487 kg