Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes avec encoches Acier Étanche des deux côtes 210-2Z

  • ERIKS:14196214
  • Fabricant:053893720395
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements rigides à billes à une rangée dotés d’encoches présentent une encoche sur la bague intérieure et sur la bague extérieure, ce qui leur permet d’utiliser plus de billes, plus grosses, que les roulements rigides à billes standard. Ces roulements offrent une meilleure capacité de charge radiale que les roulements rigides à billes sans encoches, mais leur capacité de charge axiale est, elle, moindre. En outre, ils ne résistent pas aux mêmes vitesses de rotation que les roulements sans encoches. Les roulements rigides à billes à une rangée dotés d’une encoche sont proposés dans la version ouverte (sans joint) et dans la version étanche. Ils sont également disponibles avec une rainure annulaire sur la bague extérieure et avec (NR) ou sans (N) le circlip correspondant. Les roulements étanches des deux côtés disposent d’une lubrification permanente ; il n’est donc pas nécessaire de les lubrifier en cours d’utilisation. Ils sont préalablement remplis de la quantité exacte de lubrifiant de haute qualité dans des conditions contrôlées.

Roulements dotés de couvercles 2Z :
Les couvercles en tôle sont principalement conçus pour les applications utilisant une bague intérieure sur tout le pourtour du roulement. Un jeu d’étanchéité est situé entre le bord extérieur du couvercle et la bague intérieure. La forme du jeu entre le couvercle et la bague intérieure permet d’éviter tout contact à l’intérieur du roulement même en cas de fort jeu radial. Les couvercles sont zingués pour prévenir toute corrosion.
Ajouter à la liste

108,56 €/ Unitéhors TVA

131,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
200
Type
210
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard