Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes avec encoches Acier Étanché d'un côté 309WDN

  • ERIKS:13162295
  • Fabricant:087796042940
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement rigide à une rangée de billes avec encoches de remplissage.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Ajouter à la liste

231,75 €/ Unitéhors TVA

280,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
300
Type
309
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
76.7 kN
Charge statique
47.5 kN
Poids
0.933 kg