Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes avec encoches Acier Étanché d'un côté 212WDC1

  • ERIKS:13162343
  • Fabricant:087796042247
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement rigide à une rangée de billes avec encoches de remplissage.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Ajouter à la liste

244,30 €/ Unitéhors TVA

295,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
200
Type
212
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
22 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Poids
0.883 kg