Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes avec bague interne extra-large Acier Étanche des deux côtes W315PPFS55627

  • ERIKS:24023088
  • Fabricant:087796067547
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 157,54 €/ Unitéhors TVA

1 400,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
300
Type
W315
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
68.28 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard