Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes avec bague interne extra-large Acier Étanche des deux côtes W211PP3C5

  • ERIKS:24023073
  • Fabricant:087796042001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

187,47 €/ Unitéhors TVA

226,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
200
Type
W211
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
38.1 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
33.34 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C5
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard