Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes avec bague interne extra-large Acier Étanche des deux côtes W210PP4

  • ERIKS:12720009
  • Fabricant:087796174443
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

147,97 €/ Unitéhors TVA

179,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
200
Type
W210
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
29.413 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
30.163 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard