Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes avec bague interne extra-large Acier Étanche des deux côtes W209PPB5C1

  • ERIKS:24023069
  • Fabricant:087796041615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

153,87 €/ Unitéhors TVA

186,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
200
Type
W209
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
31.8 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
36.53 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C1
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard