Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes avec bague interne extra-large Acier Étanche des deux côtes W208PPB16FS544

  • ERIKS:12720008
  • Fabricant:087796041387
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

97,92 €/ Unitéhors TVA

118,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
200
Type
W208
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
32.51 mm
Diamètre extérieur
79.76 mm
Largeur
36.32 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard