Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes avec bague interne extra-large Acier Étanche des deux côtes 216NPP

  • ERIKS:13162333
  • Fabricant:087796066786
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint en caoutchouc des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Ajouter à la liste

527,17 €/ Unitéhors TVA

637,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
200
Type
216
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
26 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
85.9 kN
Charge statique
58.3 kN
Poids
1.481 kg