Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes avec bague interne extra-large Acier Étanche des deux côtes 215NPPC1

  • ERIKS:13162334
  • Fabricant:087796066724
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint en caoutchouc des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Ajouter à la liste

384,09 €/ Unitéhors TVA

464,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
200
Type
215
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
25 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Poids
1.196 kg