Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes avec bague interne extra-large Acier Étanche des deux côtes 206KLDZ17P

  • ERIKS:13162417
  • Fabricant:087796040571
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint Mechani d’un côté du roulement et un flasque de l’autre côté.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Ajouter à la liste

106,19 €/ Unitéhors TVA

128,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
200
Type
206
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc/Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Poids
0.231 kg