1 069,52 €/ Unitéhors TVA
1 294,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | XLS |
Type | XLS80 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 127 mm |
Diamètre extérieur | 177.775 mm |
Largeur | 25.4 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 67.16 kN |
Charge statique | 72.5 kN |
Poids | 1.617 kg |