Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert XLS76K2

  • ERIKS:24023094
  • Fabricant:087796014008
Image 1
XLS / BIC Series Conrad Type Single Row Radial Ball Bearing. Extra large diameter compact bearing without filling slots designed for use in applications where space is limited.
Ajouter à la liste

821,09 €/ Unitéhors TVA

993,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
XLS
Type
XLS76
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
120.65 mm
Diamètre extérieur
165.1 mm
Largeur
22.225 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
56.93 kN
Charge statique
60.94 kN