562,82 €/ Unitéhors TVA
681,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | XLS |
Type | XLS64 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 101.6 mm |
Diamètre extérieur | 142.849 mm |
Largeur | 22.23 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |