Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert XLS60K2

  • ERIKS:24023092
  • Fabricant:087796066335
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
XLS / BIC Series Conrad Type Single Row Radial Ball Bearing. Extra large diameter compact bearing without filling slots designed for use in applications where space is limited.
Ajouter à la liste

674,40 €/ Unitéhors TVA

816,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
XLS
Type
XLS60
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
95.25 mm
Diamètre extérieur
133.35 mm
Largeur
19.05 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard