32,58 €/ Unitéhors TVA
39,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 6.35 mm |
Diamètre extérieur | 19.05 mm |
Largeur | 5.558 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |