9 167,60 €/ Unitéhors TVA
11 092,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | BIC |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 241.3 mm |
Diamètre extérieur | 323.85 mm |
Largeur | 41.275 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C0 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |