1 140,97 €/ Unitéhors TVA
1 380,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 9100 |
Type | 9128 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 210 mm |
Largeur | 33 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 116.98 kN |
Charge statique | 101.86 kN |