390,96 €/ Unitéhors TVA
473,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 9100 |
Type | 9117 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 82.55 mm |
Diamètre extérieur | 127 mm |
Largeur | 22 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 55.1 kN |
Charge statique | 42.7 kN |