185,04 €/ Unitéhors TVA
223,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 64 |
Type | 6411 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 33 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 100.7 kN |
Charge statique | 62.4 kN |