155,10 €/ Unitéhors TVA
187,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 64 |
Type | 6410 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 31 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 83.1 kN |
Charge statique | 49.4 kN |