5 779,62 €/ Unitéhors TVA
6 993,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 63 |
Type | 6338 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 400 mm |
Largeur | 78 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |