1 766,74 €/ Unitéhors TVA
2 137,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 63 |
Type | 6328 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Largeur | 62 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |