665,26 €/ Unitéhors TVA
804,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 63 |
Type | 6321 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 105 mm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Largeur | 49 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 183.7 kN |
Charge statique | 153.1 kN |