Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6321

  • ERIKS:13162246
  • Fabricant:053893725727
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

665,26 €/ Unitéhors TVA

804,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
63
Type
6321
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
49 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
183.7 kN
Charge statique
153.1 kN
Poids
8.11 kg