Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6312-C3

  • ERIKS:11738980
  • Fabricant:087796295797
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Stamped steel cage.
Ajouter à la liste

89,01 €/ Unitéhors TVA

107,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
63
Type
6312
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
81.8 kN
Charge statique
51.8 kN
Poids
1.72 kg