Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6309

  • ERIKS:11738793
  • Fabricant:087796295711
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

42,19 €/ Unitéhors TVA

51,05 €TVA incluse

Vendu par: 14Commande minimum: 14

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
63
Type
6309
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
48.8 kN
Charge statique
29.3 kN
Poids
0.841 kg