Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6308

  • ERIKS:11738792
  • Fabricant:087796295674
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

33,44 €/ Unitéhors TVA

40,46 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
63
Type
6308
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
40.7 kN
Charge statique
24 kN
Poids
0.63 kg