13,10 €/ Unitéhors TVA
15,85 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 63 |
Type | 6305 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 17 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 20.6 kN |
Charge statique | 11.2 kN |