7 436,45 €/ Unitéhors TVA
8 998,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 62 |
Type | 6252 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 260 mm |
Diamètre extérieur | 480 mm |
Largeur | 80 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |