2 120,55 €/ Unitéhors TVA
2 565,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 62 |
Type | 6238 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 340 mm |
Largeur | 55 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |