Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6218-C3

  • ERIKS:11738693
  • Fabricant:087796295445
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
An open type (no seals or shields) non-seperable single row ball bearing with deep raceway grooves. Suitable for running at high speeds and can accommodate axial loads in both directions, in addition to radial loads, due to the close conformity between the raceway grooves and balls.
Ajouter à la liste

179,94 €/ Unitéhors TVA

217,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
62
Type
6218
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
30 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
96 kN
Charge statique
71.5 kN