83,96 €/ Unitéhors TVA
101,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 62 |
Type | 6214 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 24 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 60.8 kN |
Charge statique | 44 kN |